Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Tüllengehäuse VS-08-T-H-RJ45/IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45-Tüllengehäuse VS-08-T-H-RJ45/IP67
RJ45-Tüllengehäuse VS-08-T-H-RJ45/IP67
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91257097
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1652732
EAN/GTIN:
     4017918952877
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
RJ45 Steckverbinder
phoenix contact rj45 steckverbinder

RJ45-Tüllengehäuse VS-08-T-H-RJ45/IP67

RJ45-Tüllengehäuse, Bauform: RJ45, Schutzart: IP67, Polzahl: 8, Material: PA, Kabelabgang: gerade, Farbe: verkehrsgrau A RAL 7042, Ethernet
Weitere Informationen:
Breite:
38,4 mm
Höhe:
19,9 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,57*
€ 6,23*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,76*
€ 6,46*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,76*
€ 6,46*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,91*
€ 6,60*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,378
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1418853
ab € 3,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1652716
ab € 2,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1652729
ab € 3,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1653757
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.