Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1645846 Schraubanker/Dübel
Phoenix Contact 1645846 Schraubanker/Dübel
Artikel-Nr.:
     C1151-1645846
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1645846
EAN/GTIN:
     4017918951092
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschraube, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
false
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
false
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,778*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,078*
€ 1,28282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,008*
€ 1,19952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,978*
€ 1,16382
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,928*
€ 1,10432
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,778*
€ 0,92582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.