Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000013427
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1604450
EAN/GTIN:
     4017918948139
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
Kabelverschraubung
HEAVYCON ADVANCE EMV Tüllengehäuse B16, mit Bajonettverriegelung, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M40, geradem Kabelabgang
Weitere Informationen:
Länge:
126 mm
Höhe:
100 mm
Breite:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Art der Verriegelung:
Bajonett
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 125 °C
EMV-Ausführung:
true
UV-beständig:
false
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,11*
€ 41,94*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 39,94*
€ 45,36*
22 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 43,33*
€ 48,75*
32 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 43,72*
€ 49,14*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 45,52*
€ 51,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 419,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411128
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1411137
ab € 2,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1411167
ab € 9,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1411192
ab € 18,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1607729
ab € 25,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1646175
ab € 23,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1647640
ab € 3,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1645875
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.