Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse B16 HEAVYCON ADVANCE mit Gewinde 1xM40


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6930102
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     HC-B16-TMB-100/O1STM40G-EMV
EAN/GTIN:
     4017918948139
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
Kabelverschraubung
Tüllengehäuse B16, Bajonettverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M40, Höhe: 100 mm, Kabelverschraubung: ohne, EMV Breite: 57 mm, UV-beständig: false, Höhe: 100 mm, Tiefe: 126 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Bajonett, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP65, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Bügellage: ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HC-B16-TMB-100/O1STM40G-EMV
Ident Code:
1604450
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,03*
€ 41,31*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 40,07*
€ 44,46*
25 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 43,19*
€ 47,77*
Lager 6232
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 43,54*
€ 48,15*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,13*
€ 49,70*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 48,15*
€ 57,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,96*
€ 57,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 46,07*
€ 54,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 45,26*
€ 53,86
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 43,54*
€ 51,81
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 43,54* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 481,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411128
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1411137
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1411167
ab € 9,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1411192
ab € 13,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1607729
ab € 19,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1646175
ab € 23,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1647640
ab € 3,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1645875
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.