| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-1212710 Herst.-Nr.: 1212710 EAN/GTIN: 4046356857598 |
| |
|
| | |
| Kompakte und leichte Bauweise. Ergonomisch geformte Griffe gewährleisten einen optimalen Halt und unterstützen ein ermüdungsarmes Arbeiten. Weitere Informationen: | | Querschnitt: | 0.34 mm² | 6 mm² | Länge: | 198 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, phoenix contact presszange, dornpresszange, aderendhülsenzange 0,5 mm2 |
| | |
| |