| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-1212589 Herst.-Nr.: 1212589 EAN/GTIN: 4046356590242 |
| |
|
| | |
| Neben Standard-Anwendungen sind die Schraubendreher SF-SL ... besonders zur Reihenklemmenmontage geeignet. Durch die in den Schaft eingelassene Isolation entsteht keine Absatzkante. Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 5.5 mm | Klingenstärke: | 1 mm | Klingenlänge: | 125 mm | Präzisionsausführung: | false | Isoliert: | true | Schutzisoliert 1000 V: | true | Griffausführung: | 2-Komponenten | Ausführung funkenarm: | false | Antimagnetisch: | false | Klemmeinrichtung: | false | VDE geprüft: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, vde-schraubendreher schlitz 5,5 mm, reihenklemmen betätigungswerkzeug, phoenix contact schlitz-schraubendreher |
| | |
| |