Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1212211
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212211
EAN/GTIN:
     4046356449809
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Sie vereinen die Funktionen eines Digital-Multimeters mit denen einer Stromzange. Im kompakten und praxisgerechten Gehäuse, dadurch ideal geeignet für beengte Situationen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
false
Strommessbereich/DC:
0.01 A | 300 A
Strommessbereich/AC:
0.01 A | 300 A
Stromart:
Wechselstrom
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Spannungsmessung/AC:
true
Spannungsmessung/DC:
true
Widerstandsmessbereich:
true
Leistungsmessung:
true
Ableitstrommessung:
true
Oberwellenmessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Zangenöffnung:
25 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Schnittstelle:
false
Messkreiskategorie:
CAT III
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,36*
€ 257,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,47*
€ 246,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,08*
€ 219,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.