Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1151-1205529
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1205529
EAN/GTIN:
     4017918129132
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Presszange, für Steckverbinderkontakte 0,08 mm² - 0,56 mm²
Weitere Informationen:
Querschnitt:
0.08 mm² | 0.56 mm²
Länge:
195 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
true
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,83*
€ 350,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,71*
€ 345,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,23*
€ 323,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,66*
€ 311,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,48*
€ 300,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.