|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1151-1201214 Herst.-Nr.: 1201214 EAN/GTIN: 4063151265168 |
| |
|
|  |  |
 | Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 3 WebClients und der Funktionen Networking ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich. Weitere Informationen:  |  | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | false | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | false | Mit Programmierschnittstellen: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | true | Mehrplatzfähigkeit, Runtime: | false | Max. Clientanzahl: | 0 | Geeignet für Web-Clients: | true | SCADA-Funktionalität: | false | Alarm-Management: | false | Trend-Darstellung: | false | Onlineprojektierung möglich: | true | Sprachumschaltung möglich: | true | Mit Skriptsprache Visual Basic: | false | Mit sonstiger Skriptsprache: | false | Objektbausteinbibliothek: | nicht verfügbar | Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | true | Funktion Prozessdiagnose: | nicht verfügbar | Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: | 1.6 GHz | Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: | 1.6 GHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |