Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generatoranschlusskasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1151-1182571
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1182571
EAN/GTIN:
     4063151217198
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 3 x 1 String. Mit Überspannungsschutz (Typ 1/2) und Kabelverschraubungen für die Eingangs- und Ausgangsseite.
Weitere Informationen:
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
16 mm²
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
254 mm
Breite:
361 mm
Tiefe:
111 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,84*
€ 372,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,14*
€ 370,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,39*
€ 358,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,15*
€ 336,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,98*
€ 314,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1079531
ab € 21,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1030649
ab € 29,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1030650
ab € 29,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1785430
ab € 1,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1774674
ab € 1,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212071
ab € 295,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.