Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1179676
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1179676
EAN/GTIN:
     4063151214579
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix durchgangsklemmen schraubans...
reihenklemmen phönix
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 76 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 1,5 mm² - 25 mm², AWG: 16 - 4, Breite: 12,2 mm, Höhe: 54,4 mm, Farbe: weiß, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm² | 6 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
12.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
54.4 mm
Länge:
55.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
weiß
Etagen intern gebrückt:
false
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,70*
€ 109,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,25*
€ 107,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,88*
€ 102,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,17*
€ 100,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,54*
€ 85,13
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047125
ab € 1,6172*
Zubehör
Phoenix Contact
3047206
ab € 0,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0706647
ab € 1,2382*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2964*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 25,245*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,7012*
Zubehör
Phoenix Contact
0829144
ab € 2,1135*
Zubehör
Phoenix Contact
0829630
ab € 6,46194*
Zubehör
Phoenix Contact
3047072
ab € 1,174*
Zubehör
Phoenix Contact
3047073
ab € 1,05*
Zubehör
Phoenix Contact
3047099
ab € 1,062*
Zubehör
Phoenix Contact
1205079
ab € 11,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.