Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1119432
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1119432
EAN/GTIN:
     4063151049522
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 9 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Nennquerschnitt: 1 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 20, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 65 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
15.9 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
20
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
9 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 0.75 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser des Anschlusspins:
1.1 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 12.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,70*
€ 6,783
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Paket
ab 12500 Pakete
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.