Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1088747
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1088747
EAN/GTIN:
     4055626890289
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Abschlussdeckel, Länge: 60 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 45,7 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
true
Ausführung Zwischenplatte:
false
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2552*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3652*
€ 0,43459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3452*
€ 0,41079
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3252*
€ 0,38699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3152*
€ 0,37509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3052*
€ 0,36319
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2552*
€ 0,30369
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.