Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1052612
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1052612
EAN/GTIN:
     4055626676289
Suchbegriffe:
Prozessleitsystem Software
prozessleitsystem software
Volle SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-Funktionalität mit Visualisierung, Trend-Darstellung und Alarm-Management. Datenlogging, Trenddarstellung und Rezeptverwaltung. Skripte in VBA und IL erstellbar. Steuerungsankopplung mit OPC.
Weitere Informationen:
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
false
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
false
Mit Programmierschnittstellen:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
true
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
false
Max. Clientanzahl:
0
Geeignet für Web-Clients:
true
SCADA-Funktionalität:
false
Alarm-Management:
false
Trend-Darstellung:
false
Onlineprojektierung möglich:
true
Sprachumschaltung möglich:
true
Mit Skriptsprache Visual Basic:
false
Mit sonstiger Skriptsprache:
false
Objektbausteinbibliothek:
nicht verfügbar
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
true
Funktion Prozessdiagnose:
nicht verfügbar
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
1.6 GHz
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
1.6 GHz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.935,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.935,82*
€ 9.443,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.904,19*
€ 9.405,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.841,55*
€ 9.331,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.