Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
Magnetschild
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-1014309
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1014309
EAN/GTIN:
4046356786133
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Magnetband beschichtet mit Polyesterfolie.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
false
Höhe:
30 mm
Breite:
15000 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmarkierer
,
Kabelmarkierung
,
Magnetband
,
Magnetfolien-Streifen
,
Magnetisches Band
,
Magnetstreifen
,
Magnet Schild
,
Magnet Schilder
,
Magnetschilder
,
magnetband weiß
,
magnet schilder
,
magnetschilder weiss
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 102,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 5145384 Farbband
Phoenix Contact
5145384
€ 139,23*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.