Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ader-Bezeichnungsträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1013054
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013054
EAN/GTIN:
     4017918013479
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
6 mm | 10 mm
Kabeldurchmesser:
6 mm | 10 mm
Länge:
15 mm
Breite:
7.5 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Transparent:
true
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,04266*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,05776*
€ 0,06873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05666*
€ 0,06743
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,05346*
€ 0,06362
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05076*
€ 0,0604
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04936*
€ 0,05874
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,04266*
€ 0,05077
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.