Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1003446
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1003446
EAN/GTIN:
     4017918011857
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, CMS-P1-PLOTTER, perforiert, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 25
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
false
Höhe:
29 mm
Breite:
8 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,507*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94258*
€ 1,12167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75258*
€ 0,89557
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,667*
€ 0,79373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1005224
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.