Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsfolie für Zackband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0852176
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0852176
EAN/GTIN:
     4046356355636
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Beschriftungsfolie für Zackband, Rolle, bestellbar: zeilenweise, transparent, beschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 40000 x 9,5 mm
Weitere Informationen:
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49859*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91859*
€ 1,09312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70859*
€ 0,84322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66859*
€ 0,79562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61859*
€ 0,73612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59859*
€ 0,71232
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49859*
€ 0,59332
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0800687
ab € 18,55*
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 103,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.