Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsfolie für Zackband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0852164
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0852164
EAN/GTIN:
     4046356355407
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Beschriftungsfolie für Zackband, Rolle, bestellbar: zeilenweise, transparent, beschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 4 mm, Schriftfeldgröße: 40000 x 4,2 mm
Weitere Informationen:
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4304*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8004*
€ 0,95248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6104*
€ 0,72638
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5804*
€ 0,69068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5404*
€ 0,64308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5204*
€ 0,61928
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4304*
€ 0,51218
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0800687
ab € 18,60*
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 103,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.