Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Schild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0830807
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830807
EAN/GTIN:
     4046356780834
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Geeignet für die großflächige Beschriftung von Leitern und Kabeln > 2,9 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Aderdurchmesser:
2.9 mm | 136 mm
Kabeldurchmesser:
2.9 mm | 136 mm
Länge:
48 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,5087*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,1587*
€ 9,70885
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,9387*
€ 9,44705
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,6587*
€ 9,11385
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,2487*
€ 8,62595
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,9987*
€ 8,32845
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,5087*
€ 6,55535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.