Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker-Etikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0830690
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830690
EAN/GTIN:
     4046356718752
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Beständig gegen Lösungsmittel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2 mm | 5 mm
Kabeldurchmesser:
2 mm | 5 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,6963*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,6403*
€ 10,28196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,1763*
€ 9,7298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,8963*
€ 9,3966
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,7163*
€ 9,1824
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,6963*
€ 7,9686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.