Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrastschildchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0830353
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830353
EAN/GTIN:
     4046356715874
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Einrastschildchen, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 35 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
false
Höhe:
35 mm
Breite:
15 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66575*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99575*
€ 16,65494
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88575*
€ 16,52404
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02575*
€ 15,50064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53575*
€ 14,91754
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08575*
€ 14,38204
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66575*
€ 11,50224
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829366
ab € 3,4766*
Zubehör
Phoenix Contact
0829530
ab € 3,4966*
Zubehör
Phoenix Contact
0829559
ab € 3,6751*
Zubehör
Phoenix Contact
0829560
ab € 3,6751*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.