Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrastschildchen


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0830310
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830310
EAN/GTIN:
     4046356715713
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Einrastschildchen, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 52,5 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 16
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
false
Höhe:
52.5 mm
Breite:
15 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0091*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,0091* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,9791*
€ 4,73513
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,9191*
€ 4,66373
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,6691*
€ 4,36623
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,5691*
€ 4,24723
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,4591*
€ 4,11633
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 3,0091*
€ 3,58083
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829520
ab € 2,5591*
Zubehör
Phoenix Contact
0829530
ab € 3,4966*
Zubehör
Phoenix Contact
0829366
ab € 3,4766*
Zubehör
Phoenix Contact
0829559
ab € 3,6751*
Zubehör
Phoenix Contact
0829560
ab € 3,6751*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.