Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrastschildchen


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0830309
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830309
EAN/GTIN:
     4046356715690
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Einrastschildchen, Karte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 35 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
false
Höhe:
35 mm
Breite:
15 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,944*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,9531* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,9031*
€ 4,64469
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,8631*
€ 4,59709
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,6531*
€ 4,34719
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,4731*
€ 4,13299
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,4131*
€ 4,06159
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,944*
€ 3,50336
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829520
ab € 2,5591*
Zubehör
Phoenix Contact
0804661
ab € 121,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0829530
ab € 3,5066*
Zubehör
Phoenix Contact
0829366
ab € 3,4966*
Zubehör
Phoenix Contact
0829559
ab € 3,6884*
Zubehör
Phoenix Contact
0829560
ab € 3,7051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.