Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker für Klemmen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0828538
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828538
EAN/GTIN:
     4046356556088
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 96
Weitere Informationen:
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,4504*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 2,5932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 185,9424*
€ 221,27146
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 182,652*
€ 217,35588
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 174,9222*
€ 208,15742
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 169,812*
€ 202,07628
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 155,4504*
€ 184,98598
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
5146105
ab € 101,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.