Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrastschildchen


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0825497
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0825497
EAN/GTIN:
     4046356364249
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte. Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
false
Höhe:
18 mm
Breite:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5768*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,5768* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,5168*
€ 4,18499
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,4368*
€ 4,08979
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,224*
€ 3,83656
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,0568*
€ 3,63759
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,9968*
€ 3,56619
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,5768*
€ 3,06639
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146079
ab € 102,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.