Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungskarte


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0805425
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0805425
EAN/GTIN:
     4017918129163
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Kennzeichnungskarte, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Bezeichnungsstift, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 3,8 mm
Weitere Informationen:
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,961*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,961* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2,711*
€ 3,22609
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,651*
€ 3,15469
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,491*
€ 2,96429
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,371*
€ 2,82149
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,301*
€ 2,73819
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,961*
€ 2,33359
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 103,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.