Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endhalter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0804376
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804376
EAN/GTIN:
     4055626310725
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Reihenklemmen Endwinkel
Großflächig beschriftbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Montageart:
sonstige
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
9.5 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
34.3 mm
Länge:
48.6 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen endhalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,405*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7881* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,975*
€ 61,85025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,365*
€ 61,12435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,045*
€ 58,36355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,445*
€ 55,26955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,225*
€ 53,81775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,405*
€ 46,89195
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,45*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,4108*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,3464*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,50*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,8968*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,0952*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,16*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.