Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker für Klemmen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0804303
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804303
EAN/GTIN:
     4017918124151
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Marker für Klemmen, Karte, weiß, beschriftet, längs: fortlaufende Zahlen 0 ... 9, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 5,08 mm, Schriftfeldgröße: 5,08 x 3,8 mm
Weitere Informationen:
Rastermaß:
5.08 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,406*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,9406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,706*
€ 31,78014
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,236*
€ 31,22084
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,546*
€ 29,20974
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,306*
€ 27,73414
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,796*
€ 27,12724
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,406*
€ 23,09314
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.