Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsteckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0804110
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804110
EAN/GTIN:
     4055626226446
Suchbegriffe:
Industrierelais
LED-Signalleuchte
Netzstecker Schweiz
Netzsteckverbinder Schweiz
Doppelsteckdose, Steckgesicht Typ J, Push-in-Federanschluss, mit Leuchtanzeige, für Schweiz und weitere Länder, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
false
Spannungsart:
AC
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Mit Kontroll-Leuchte:
true
Breite in Teilungseinheiten:
5
Einbautiefe:
57.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,225*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,225*
€ 31,20775
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,025*
€ 30,96975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,515*
€ 29,17285
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,755*
€ 28,26845
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,725*
€ 27,04275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
€ 3,0912*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
€ 2,9881*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
€ 0,57734*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
€ 0,5934*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.