Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0804108
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804108
EAN/GTIN:
     4055626226439
Suchbegriffe:
Industrierelais
LED-Signalleuchte
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Steckdose, Steckgesicht Typ J, Push-in-Federanschluss, mit Leuchtanzeige, für Schweiz und weitere Länder, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
false
Spannungsart:
AC
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Mit Kontroll-Leuchte:
true
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
57.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,346*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,346*
€ 9,93174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,296*
€ 9,87224
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,656*
€ 9,11064
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,476*
€ 8,89644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,196*
€ 8,56324
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
€ 3,007*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
€ 3,199*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
€ 0,5934*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
€ 0,57734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.