Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-061438 Herst.-Nr.: 0803579 EAN/GTIN: 4017918007539 |
| |
|
| | |
| Zackbandmatte flach, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,2 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 100 Weitere Informationen: | | Rastermaß: | 4.2 mm | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,55* | € 4,80* | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,6794* | € 4,9594* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,693* | € 4,973* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,73971* | € 5,03971* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,84418* | € 5,17418* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|