Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrastschildchen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0801493
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801493
EAN/GTIN:
     4046356673419
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 6 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 54
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
false
Höhe:
6 mm
Breite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,23*
€ 64,5337
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,92*
€ 64,1648
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,84*
€ 59,3096
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,47*
€ 57,6793
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,97*
€ 55,8943
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,90*
€ 49,861
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.