Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0801025
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801025
EAN/GTIN:
     4055626044422
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Bis zu vier Markierer pro Schlauch sind durch Perforation voneinander getrennt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
3.2 mm | 6.4 mm
Kabeldurchmesser:
3.2 mm | 6.4 mm
Länge:
60 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.123,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,03*
€ 1.503,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,00*
€ 1.466,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,55*
€ 1.387,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,41*
€ 1.360,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,43*
€ 1.336,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 149,49*
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 141,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.