Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0801012
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801012
EAN/GTIN:
     4055626044316
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Bis zu vier Markierer pro Schlauch sind durch Perforation voneinander getrennt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
1.5 mm | 3.2 mm
Kabeldurchmesser:
1.5 mm | 3.2 mm
Länge:
30 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 644,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,63*
€ 874,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,17*
€ 857,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,65*
€ 819,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,76*
€ 798,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,65*
€ 767,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 149,52*
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 140,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.