Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     4147-M0255532
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0790446
EAN/GTIN:
     4017918005559
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau
Trennklemme, mit Trennschieber, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 36 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, Länge: 69 mm, Breite: 11 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
36 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Breite/Rastermaß:
11 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
52 mm
Farbe:
grau
Länge:
69 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,54067*
€ 6,63067*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,53*
€ 8,06*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,7617*
€ 8,3817*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,7794*
€ 8,4094*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,84904*
€ 8,51904*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,63067*
€ 7,8905
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54067*
€ 6,5934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 331,5335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0790459
ab € 0,45533*
Zubehör
Phoenix Contact
0790420
ab € 27,76*
Zubehör
Phoenix Contact
0790608
ab € 5,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3026036
ab € 0,767*
Zubehör
Phoenix Contact
3026049
ab € 1,021*
Zubehör
Phoenix Contact
3026050
ab € 1,316*
Zubehör
Phoenix Contact
3026052
ab € 1,786*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,32*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,6812*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.