Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0717364
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0717364
EAN/GTIN:
     4017918880392
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Universeller Schraubanschluss mit Schraubensicherung. Automatischer Wandstärkenausgleich durch das im Isoliergehäuse integrierte Rastprinzip. Distanzplatten erhöhen die Luft- und Kriechstrecken.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 mm² | 35 mm²
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
25 mm
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,7989*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,8507*
€ 30,76233
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,3907*
€ 30,21493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,5607*
€ 28,03723
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,4668
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,7989*
€ 19,99069
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0717102
ab € 0,8173*
Zubehör
Phoenix Contact
3009231
ab € 0,194*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 24,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,7845*
Zubehör
Phoenix Contact
1212642
ab € 7,372*
Zubehör
Phoenix Contact
0812120
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
0812146
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
0824942
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.