Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0717076
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0717076
EAN/GTIN:
     4017918811068
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Vergussvarianten garantieren höchste Dichtigkeit. Fingerberührsicheres Isoliergehäuse im neuen Design.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
30 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 mm² | 35 mm²
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
25 mm
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,911*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,701*
€ 15,11419
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,471*
€ 14,84049
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,121*
€ 14,42399
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,911*
€ 12,98409
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0717102
ab € 0,8109*
Zubehör
Phoenix Contact
3009231
ab € 0,194*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,472*
Zubehör
Phoenix Contact
1212642
ab € 7,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0812120
ab € 0,4173*
Zubehör
Phoenix Contact
0812146
ab € 0,6431*
Zubehör
Phoenix Contact
0824942
ab € 1,4169*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.