| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-0709783 Herst.-Nr.: 0709783 EAN/GTIN: 4017918153472 |
| |
|
| | |
| Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Kabelschuhanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 76 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 25 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: -90 °, Breite: 12,1 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.5 mm² | 16 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.5 mm² | 16 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.5 mm² | 25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0.5 mm² | 6 mm² | Bemessungsstrom In: | 76 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Bolzenanschluss | Polzahl: | 1 | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Breite/Rastermaß: | 12.1 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| |