Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0709644
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0709644
EAN/GTIN:
     4017918104054
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix contact
Distanzplatten erhöhen die Luft- und Kriechstrecken. Universeller Schraubanschluss mit Schraubensicherung. Automatischer Wandstärkenausgleich durch das im Isoliergehäuse integrierte Rastprinzip.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 mm² | 35 mm²
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
25 mm
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,15*
€ 220,3285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,35*
€ 219,3765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,11*
€ 210,7609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,99*
€ 204,6681
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,38*
€ 184,9022
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009231
ab € 0,194*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 24,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,7845*
Zubehör
Phoenix Contact
1212642
ab € 7,362*
Zubehör
Phoenix Contact
0812120
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
0812146
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
0824942
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.