Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0709291
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0709291
EAN/GTIN:
     4017918005016
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubanschluss mit Zughülse, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 57 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: -90 °, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Farbe:
grün/gelb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,2986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,15*
€ 233,4185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,61*
€ 231,5859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,11*
€ 222,6609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,61*
€ 217,3059
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,93*
€ 196,2667
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.