Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-42250203
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0708548
EAN/GTIN:
     4017918004675
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubanschluss mit Zughülse, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 150 A, Querschnitt: 16 mm² - 50 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: -90 °, Breite: 18,8 mm, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 mm² | 16 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
18.8 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 63,07*
€ 78,43*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 63,1625*
€ 78,5425*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 63,23*
€ 78,63*
pro Packung
Frei Haus
ab € 64,33*
€ 79,89*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 65,702*
€ 81,402*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,43*
€ 93,3317
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,48*
€ 92,2012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,40*
€ 87,346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,22*
€ 84,7518
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,07*
€ 75,0533
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,307* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009228
ab € 0,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,44*
Zubehör
Phoenix Contact
0824621
ab € 7,8145*
Zubehör
Phoenix Contact
1205082
ab € 12,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0827461
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0827465
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.