Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0708522
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0708522
EAN/GTIN:
     4017918004651
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
Universeller Schraubanschluss mit Schraubensicherung. Automatischer Wandstärkenausgleich durch das im Isoliergehäuse integrierte Rastprinzip. Distanzplatten erhöhen die Luft- und Kriechstrecken.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 mm² | 16 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
18.8 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,321*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,861*
€ 9,35459
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,7523*
€ 9,22524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,311*
€ 8,70009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,141*
€ 8,49779
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,321*
€ 7,52199
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009228
ab € 0,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,4723*
Zubehör
Phoenix Contact
0824621
ab € 7,8045*
Zubehör
Phoenix Contact
1205082
ab € 12,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0812120
ab € 0,4173*
Zubehör
Phoenix Contact
0827461
ab € 0,4173*
Zubehör
Phoenix Contact
0827465
ab € 1,3695*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.