Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85994912 Herst.-Nr.: 0708360 EAN/GTIN: 4017918004637 |
| |
|
| | |
| Klemmen sind blockbar. Universeller Schraubanschluss mit Schraubensicherung. Distanzplatten erhöhen die Luft- und Kriechstrecken. Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.2 mm² | 4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.25 mm² | 4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.2 mm² | 6 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0.2 mm² | 1.5 mm² | Bemessungsstrom In: | 32 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Lötfahnenanschluss | Polzahl: | 1 | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Breite/Rastermaß: | 10 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,0682* | € 1,3482* | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,0682* | € 1,3482* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,0484* | € 1,3491* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,1004* | € 1,3904* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,1107* | € 1,4007* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 67,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|