Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsdurchführungsklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0708344
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0708344
EAN/GTIN:
     4017918004613
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Sicherungsreihenklemme
durchführungsklemme phoenix contact
Die Durchführungsklemmen verrasten automatisch im Wandausschnitt. Universeller Schraubanschluss mit Schraubensicherung.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Lötfahnenanschluss
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
12.2 mm
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,5965*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,43193* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 331,5065*
€ 394,49274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 326,4965*
€ 388,53084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 312,6665*
€ 372,07314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,6165*
€ 357,73364
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 271,5965*
€ 323,19984
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,558*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.