Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0706605
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0706605
EAN/GTIN:
     4017918003777
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Nennspannung bis 690 V. Universeller Schraubanschluss mit Schraubensicherung.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Lötfahnenanschluss
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
9.5 mm
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8562*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1182*
€ 1,33066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0662*
€ 1,26878
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0062*
€ 1,19738
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9862*
€ 1,17358
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9462*
€ 1,12598
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8562*
€ 1,01888
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.