Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-85904731
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0704021
EAN/GTIN:
     4017918003654
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
leiterplattenklemme phoenix contact
Abschlussdeckel, Länge: 52 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 60,6 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
true
Ausführung Zwischenplatte:
false
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9882*
€ 1,2982*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,30*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,008*
€ 1,318*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0272*
€ 1,3472*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0395*
€ 1,3595*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2982*
€ 1,54486
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2282*
€ 1,46156
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1582*
€ 1,37826
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9882*
€ 1,17596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 64,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.