Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Durchgangsklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-0552024
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0552024
EAN/GTIN:
     4017918002893
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Platzsparend, da kompakte Bauform und Montagemöglichkeit auf 15-mm-Tragschiene. Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
8.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
36 mm
Länge:
35 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
false
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,7085*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,62*
€ 122,1178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,11*
€ 117,9409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,45*
€ 113,5855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,15*
€ 110,8485
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,7085*
€ 98,42312
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1413049
ab € 12,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1413227
ab € 0,4236*
Zubehör
Phoenix Contact
0301534
ab € 2,9759*
Zubehör
Phoenix Contact
1303337
ab € 0,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
0202141
ab € 67,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0202154
ab € 0,46814*
Zubehör
Phoenix Contact
0202138
ab € 2,071*
Zubehör
Phoenix Contact
0202142
ab € 0,90668*
Zubehör
Phoenix Contact
3072340
ab € 1,901*
Zubehör
Phoenix Contact
3072341
ab € 1,741*
Zubehör
Phoenix Contact
1421633
ab € 0,3442*
Zubehör
Phoenix Contact
1421659
ab € 0,35*
Zubehör
Phoenix Contact
3029224
ab € 0,466*
Zubehör
Phoenix Contact
0200046
ab € 15,42*
Zubehör
Phoenix Contact
3003185
ab € 2,205*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.