Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feste Brücke


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0201469
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0201469
EAN/GTIN:
     4017918367114
Suchbegriffe:
Schraubbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Feste Brücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
false
Mit Berührungsschutz:
false
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,542*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,7542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,862*
€ 12,92578
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,792*
€ 12,84248
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,072*
€ 11,98568
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,682*
€ 11,52158
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,192*
€ 10,93848
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,542*
€ 8,97498
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205985
ab € 31,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.