Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstiel ROTBAND-PLUS - Ochsenkopf: 1896431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150O-1896431
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1896431
EAN/GTIN:
     4017981001397
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel

Ersatzstiel ROTBAND-PLUS

  • Hochwertiger Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz und Schneidenschutz
  • Der Ersatzstiel wird komplett mit Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube geliefert
  • Auch der Holzspalthammer No. OX 38 H kann mit diesem Ersatzstiel zum ROTBAND-PLUS Spalthammer umgestielt werden
Weitere Informationen:
Länge (L, L1):
900 mm
Gewicht:
1100 g
Verpackungseinheit (VE):
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: axtstiel hickory ochsenkopf, hammerstiel, hammerstiel 900mm, Ochsenkopf, Spaltaxt, Spaltäxte, Spalten, Spalthämmer, Spalthammer, Holzspalten, Keiltreibaxt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.